福電
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(70m)
公称断面積(sq)
0.75
注文コード
54192471
品番
KX-GS-VVF 1P×0.75SQ(24/0.2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途
熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
長さ(m)
70
絶縁抵抗(MΩ/km)
500 以上
導体構成(本/mm)
24/0.2
導体外径(Φmm)
1.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
3.8 × 5.9
耐電圧(V/min)
AC500
公称断面積(sq)
0.75
被覆厚さ(mm)
【外被】0.8、【絶縁体】0.5
絶縁体外径(Φmm)
2.13
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。