30E0109 パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195596

メイン画像

30E0109 パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195596
30E0109 パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195596
30E0109 パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195596
30E0109 パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195596

パイプジョイント エルボ90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)51×51注文コード54195596品番30E0109
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。

材質ステンレス316寸法(mm)51×51仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)25傾斜角度(°)90
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする