曜日別特売
E0170 家具用戸あたりテープ ニトムズ 54196786

家具用戸あたりテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)5
内容量1個注文コード54196786品番E0170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。

用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布幅(mm)5厚さ(mm)1.5グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする