JFBM1006-01 エアコン室外機置き たて格子 YKK AP 54198037

本体画像(プラチナステン色)

JFBM1006-01 エアコン室外機置き たて格子 YKK AP 54198037
JFBM1006-01 エアコン室外機置き たて格子 YKK AP 54198037
JFBM1006-01 エアコン室外機置き たて格子 YKK AP 54198037

エアコン室外機置き たて格子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台B1(ブラウン)注文コード54198037品番JFBM1006-01
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。

用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAMB1(ブラウン)規格メーターモジュール 1台用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×600×450
注意
※木造在来工法・2x4工法・RC・ALCの3階までに設置(鉄骨造は取付不可)
※耐風圧性能:1600Pa 耐荷重性能:3600N/m2(積雪120cm)に加え、室外機45KGの重さに耐える強度
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする