B2778B ソフトバレーバド支柱防護カバー トーエイライト 54201054

B2778B ソフトバレーバド支柱防護カバー トーエイライト 54201054
B2778B ソフトバレーバド支柱防護カバー トーエイライト 54201054
B2778B ソフトバレーバド支柱防護カバー トーエイライト 54201054

ソフトバレーバド支柱防護カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組(2枚)注文コード54201054品番B2778B
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます
網目やロープに干渉しにくい設計になっています。

仕様ベルト式マジックテープ止め材質外被:ターポリン外径×内径(Φmm)80×50長さ(cm)100アズワン品番64-9509-85厚さ(cm)1質量(g/組)580
注意
34mm・40mm支柱兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする