B2840 ソフトテニスネット トーエイライト 54201124

ソフトテニスネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個材質ネット:ポリエチレン無結節、440T/30本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル注文コード54201124品番B2840
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)

仕様日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)材質ネット:ポリエチレン無結節、440T/30本、ベクトランコード、白帯:ポリエステルネット:黒コード長さ(m)15
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする