トーエイライト
ソフトテニスネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ポリエチレン無結節、440T/30本、スチールワイヤー 、白帯:ポリエステル
注文コード
54201158
品番
B2843
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)
仕様
日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)
材質
ポリエチレン無結節、440T/30本、スチールワイヤー 、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
コード長さ(m)
15
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。