曜日別特売
FGDCB-03-T010-BX77 工業用フィルタ FGDCB SMC 54205286

工業用フィルタ FGDCB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(03)3/8注文コード54205286品番FGDCB-03-T010-BX77
参考基準価格(税別)¥28,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途
小流量のろ過(MAX.60L /min)
付属品(B)ブラケット材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(03)3/8材質(エレメント)ポリプロピレンエレメント(mm)(B)L500(L250×2)エレメント種類(T)ファイバ(ハニカム)公称ろ過精度(μm)(010)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする