2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727

2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727
2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727
2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727
2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727
2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727
2903 C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903 CUC(中国産業) 54208727

C's CLUB ドビーストレッチ T/C メンズスラックス 2903

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
カーキ
股下(cm)80
サイズ91
内容量1着注文コード54208727品番2903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

仕様両脇カラビナ仕様、後片玉縁ポケット、コインポケット、帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ユニットを使用、裾布調整用ゴム入れ穴種別スラックスカーキサイズ91シリーズ2905SERIES混率(%)ポリエステル70、綿30股下(cm)80色番08渡り(cm)35
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする