曜日別特売
1711 C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711 CUC(中国産業) 54212875

1711 C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711 CUC(中国産業) 54212875
1711 C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711 CUC(中国産業) 54212875

C's CLUB リフレクション半袖ポロ 1711

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シロ
サイズM
内容量1着注文コード54212875品番1711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポロシャツとワークシャツのいいとこどりした鹿の子編みのハイブリッドシャツ。

シロサイズMシリーズ1710/1711胸囲(cm)98混率(%)身頃:ポリエステル60・綿40、脇・ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)23着丈(cm)68機能高視認再帰反射、防汚、ユニセックス色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする