1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733

 

1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733
1721 C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721 CUC(中国産業) 54213733

C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シロ
サイズSS
内容量1着注文コード54213733品番1721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

裏地部分がハニカム構造。
軽量で強度に優れた次世代ワークシャツ。

シロサイズSSシリーズ1720/1721色番18胸囲(cm)86裄丈(cm)38着丈(cm)61袖口囲(cm)28混率(%)ポリエステル100機能高視認再帰反射、帯電防止、防汚、ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54213688
2022-10-14
用途: ドアメンテナンス作業
株式会社新都ロックセキュリティサービス業

ビニールを開けたところ、お腹の部分の折り目に透明クリップの跡が2ヶ付いてて、何度洗濯しても跡が消えません。 デザイン性・機能性は気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする