曜日別特売
FGDTA-03-B040T-B 工業用フィルタ FGDTA-03 SMC 54215043

工業用フィルタ FGDTA-03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(T)カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(03)3/8注文コード54215043品番FGDTA-03-B040T-B
参考基準価格(税別)¥47,360販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途
小流量のろ過(MAX.60L /min)
付属品(B)ブラケット材質(T)カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(03)3/8材質(エレメント)ブロンズエレメント(mm)(A)L250エレメント種類(B)焼結金属材質(エレメントパッキン)(T)フッ素樹脂公称ろ過精度(μm)(040)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする