曜日別特売
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603

0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603
0381 C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381 CUC(中国産業) 54216603

C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード54216603品番0381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。

用途墜落時保護、飛来落下物材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネートシルバーサイズF質量(g)(本体)410、(バイザー)45規格厚生労働省保護帽の規格に適合シリーズ0380/0381外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156内寸(mm)D234×W199塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装色番26適合頭囲(cm)最大61ひもタイプS式ワンタッチバイザー色スモーク
注意
※質量は若干の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする