曜日別特売
FGDTA-06-H050 工業用フィルタ FGDTA-06 SMC 54220126

工業用フィルタ FGDTA-06

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(T)カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06)3/4注文コード54220126品番FGDTA-06-H050
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途
小流量のろ過(MAX.60L /min)
材質(T)カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06)3/4材質(エレメント)コットンエレメント(mm)(A)L250エレメント種類(H)ファイバ(ハニカム)公称ろ過精度(μm)(050)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする