8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335

8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335
8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335
8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335
8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335
8111 DOGMAN 長袖シャツ 8111 CUC(中国産業) 54232335

DOGMAN 長袖シャツ 8111

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
サイズ6L
内容量1着注文コード54232335品番8111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

アイボリーサイズ6Lシリーズ8115SERIES色番03混率(%)綿100生地10.5オンスヒッコリー胸囲(cm)132肩幅(cm)57着丈(cm)81袖丈(cm)65仕様袖口アジャスター、両脇ガゼット仕様、左胸ポケットペン差し部分二重ポケット種別長袖シャツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54232335
2021-12-08
用途: 建築作業着として。
建設業・工事業

ドックマンは、サイズ感が少し小さく感じてますが、183cm100kgのガッチリ体型でも、着ることが出来ました。
なにより他で買うより、凄く安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする