曜日別特売
HC03-X1-125X480-LB-SA54 HC03 SMC 54261986

HC03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)480チューブ内径(Φmm)125注文コード54261986品番HC03-X1-125X480-LB-SA54
参考基準価格(税別)¥84,590販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)480作動方式複動使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする