曜日別特売
HC03-X1-125X500-LB-S HC03 SMC 54262022

HC03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)125注文コード54262022品番HC03-X1-125X500-LB-S
参考基準価格(税別)¥74,140販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ストローク(mm)500作動方式複動使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする