HRZ010-W1S-CZ 冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC 54270255

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個タイプ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液オプション(CZ)アナログ通信+循環液自動回収機能注文コード54270255品番HRZ010-W1S-CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,745,720

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。

冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rcオプション(CZ)アナログ通信+循環液自動回収機能タイプ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54270255HRZ010-W1S-CZ65318839HRZ010-W1S-CFZHRZ010-W1S-CZ 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318839欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,598,000
税込3,957,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする