HYB100R-50 ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 SMC 54270562

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード54270562品番HYB100R-50
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする