曜日別特売
HYDB63R-100F-H7BAL ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB6 SMC 54273475

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc材質(シール)(R) NBR注文コード54273475品番HYDB63R-100F-H7BAL
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする