HYQB40R-20FM ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 SMC 54280387

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
グリス種類(F) 食品用グリース
内容量1個注文コード54280387品番HYQB40R-20FM
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースロッド先端ねじ(M) おねじストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする