SMC
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ねじの種類
(-)Rc
(-)Rc
(F)G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280712
品番
ID606-06B
参考基準価格(税別)
¥309,820
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
オプション
【準標準】(B)ブラケット付
寸法(mm)
60(基準)
ねじの種類
(-)Rc
電源電圧(V)
(6)単相AC220(50Hz)
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200