前澤化成工業
HI継手 HI座付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
16×13
注文コード
54281859
品番
HITWSB横座付16X13
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
呼び径
16×13
型番
11507
材質
ねじ部のインサート:JIS H 3250
形状
ソケット
タイプ
HI
規格
JIS規格
呼び径(B)
13
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
ねじの呼び
RP
外径(mm)
29
アズワン品番
64-5116-63
注意
※ねじの接続にはシールテープをご使用ください。液状シール剤はご使用にならないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材