CAPTAIN STAG
クッションレジャーシート ピン4本付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1800×1800×1
900×1800×1
1800×1800×1
1800×2400×1
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54289823
品番
UB-3062
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚さ1mmの発砲ポリエチレン、ピン・バッグ付。
材質
シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)
色
ギンガムチェック
質量(g)
450
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1800×1800×1