UG-3057 キャストアルミ ツインサンドトースター CAPTAIN STAG 54290225

 

UG-3057 キャストアルミ ツインサンドトースター CAPTAIN STAG 54290225
UG-3057 キャストアルミ ツインサンドトースター CAPTAIN STAG 54290225

キャストアルミ ツインサンドトースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54290225品番UG-3057
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ホットサンドが2個同時に焼けるツインタイプ。熱伝導にすぐれたアルミ製。軽くて丈夫。

材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗装加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)600全長×幅W×厚さ(mm)360×250×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする