CAPTAIN STAG
ステンレスボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54290426
品番
UH-0041
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
50
材質
18-8ステンレス鋼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
13cm
質量(g)
80
外径×高さH(Φmm×mm)
140×50