CAPTAIN STAG
ステンレス丸型カレー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54290444
品番
UH-0043
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。
形状
丸皿
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
30
材質
18-8ステンレス鋼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
22cm
質量(g)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
220×30