RP-U400 オレンジ ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚 グリーンクロス 54291686

RP-U400 オレンジ ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚 グリーンクロス 54291686
RP-U400 オレンジ ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚 グリーンクロス 54291686

ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)400
オレンジ
内容量1本注文コード54291686品番RP-U400 オレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200質量(kg)1オレンジ高さ(mm)400アズワン品番64-6603-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安2g、排水性舗装24g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする