グリーンクロス
パックコーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
450
450
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54292185
品番
H450 PC450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。
用途
伸縮式コーン
高さ(mm)
450
色
オレンジ
質量(kg)
1
幅(mm)
240
アズワン品番
64-6604-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません