S445-9031C-0310SC ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 54296254

S445-9031C-0310SC ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 54296254
S445-9031C-0310SC ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 54296254

ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54296254
品番
S445-9031C-0310SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-9031C】ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

主な適合車種
ホース全長310mm
仕様
ABSフィッティングパーツ:S445-9031C
ホースカラー:クリアホース
ホース長さ(mm)
310
ソケット
ステンレス(フロント)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする