※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
注文コード
54296541
品番
IFW510-03-00-Q
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
ねじの種類
(-) Rc
ランプ
(0) ランプなし
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード