IFW510-04-13-Q フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC 54296593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2注文コード54296593品番IFW510-04-13-Q
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(04) 1/2ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/minねじの種類(-) Rcランプ(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)CE-対応品(Q) CE対応品ターミナルボックス(1) ターミナルボックス付(1a接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする