※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
接続口径
(04) 1/2
注文コード
54296794
品番
IFW520-04-76-Q
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
ねじの種類
(-) Rc
ランプ
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
CADデータダウンロード