IFW520-N06-20 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC 54296891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT接続口径(06) 3/4注文コード54296891品番IFW520-N06-20
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(06) 3/4ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/minねじの種類(N) NPTランプ(0) ランプなしターミナルボックス(2) ターミナルボックス付(1b接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする