GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ガーデンフック
商品レビューを投稿する
返品不可
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
取付ビス(3.1×25 4P)
取付ビス(3.1×16 2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×170×130
52×64×200
13×63×93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54301538
品番
610569
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
プランター等をつるせるガーデニング用フック。
ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。
ビスにて取り付けます。
色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約190
種類
PL1 BS
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×170×130
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。