GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ガーデンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
付属品
取付ビス(3.1×25 4P)
取付ビス(3.1×25 4P)
取付ビス(3.1×16 2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×64×200
52×64×200
13×63×93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54301547
品番
610750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プランター等をつるせるガーデニング用フック。
ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。
ビスにて取り付けます。
色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×25 4P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約350
種類
ブラケット3
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×64×200
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。