曜日別特売
610909 真鍮ガーデンフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301556

 

610909 真鍮ガーデンフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301556
610909 真鍮ガーデンフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301556

真鍮ガーデンフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×63×93
内容量1個注文コード54301556品番610909
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プランター等をつるせるガーデニング用フック。
ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。
ビスにて取り付けます。
色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約60種類ブラケットS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×63×93仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする