曜日別特売
640737 真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301608

 

640737 真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301608
640737 真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301608

真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
銀色
内容量1個注文コード54301608品番640737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。
洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス幅(mm)487銀色高さ(mm)72質量(g)約1200奥行(mm)145耐荷重(kg)約5仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする