曜日別特売
640308 真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301757

 

640308 真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301757
640308 真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301757

真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
金色
内容量1個注文コード54301757品番640308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

セラミック陶器のカップと真鍮ホルダーとの組合せになったグラスホルダーです。
グラスとしてのご使用の他に、歯ぶらし入れやペン立て、花瓶などにも利用できます。
人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/カップ:陶器金色質量(g)約437寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×148×117仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※石膏ボードへの取付は対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする