GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54301784
品番
610905
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カーテン用フックにも対応できる、小型のコート掛けです。取付ネジ付属です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×49×44
仕上
真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。