GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮シャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
タイプ
C
A
B
C
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54302107
品番
620110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
真鍮製のオシャレなシャックル。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
タイプ
C
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×43
材質
真鍮
色
金色
種類
フック
表面処理(本体)
磨き