GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮丸カンプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54302168
品番
620280
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
真鍮製のリングプレート(丸環プレート)!リング部分が可動するフック。天井用にも使用可能。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
種類
丸カンプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×53×20
表面処理(本体)
磨き