620720 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302229

620720 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302229
620720 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302229

真鍮打掛S クラシック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54302229品番620720
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48仕上真鍮磨き仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-30
用途: 小さなタンス扉に
その他業種

とてもおしゃれで思ってた以上に高級感もあり大満足の商品でした。
発送も早く良かったのですが、小さい物に対してあの大きさの梱包はどうなのかなと…。送料が勿体無いと感じてしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする