GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮打掛SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54302265
品番
620726
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型のスタンダードな真鍮製の打掛です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
11
色
金色
寸法(幅W×高さH)(mm)
43×32
仕上
真鍮クリアー仕上げ