620302 真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304749

 

620302 真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304749
620302 真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304749

真鍮ツマミ(66シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
古色
仕上真鍮古色仕上げ
つまみ径(Φmm)25
内容量1個注文コード54304749品番620302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮古色仕上真鍮古色仕上げサイズ25奥行(mm)27つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)25付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする