GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(713シリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
古色
金色
古色
古白色
仕上
真鍮古色仕上げ
真鍮磨き仕上げ
真鍮古色仕上げ
真鍮古白色仕上げ
つまみ径(Φmm)
30
19
24
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304864
品番
620314
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
持ち手部分が花形になった真鍮製のツマミです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
サイズ
30
奥行(mm)
30
つまみ径(Φmm)
30
台座径(Φmm)
17
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
商品説明動画
参考になった