620412 真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304968

 

620412 真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304968
620412 真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304968

真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
金色
内容量1個注文コード54304968品番620412
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥499399

スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ奥行(mm)16つまみ径(Φmm)17台座径(Φmm)12付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする