GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
アースグレイ
古白色
金色
パシフィックブルー
黒色
アースグレイ
古色
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304995
品番
620551
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
アースグレイ
仕上
真鍮アースグレイ仕上げ
奥行(mm)
16
つまみ径(Φmm)
17
台座径(Φmm)
12
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
商品説明動画
参考になった