曜日別特売
620329 真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305318

 

620329 真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305318
620329 真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305318

真鍮ツマミ(丸シリーズ)L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54305318品番620329
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ奥行(mm)25つまみ径(Φmm)30台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする