620591 真鍮ブラケット 菱形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305406

 

620591 真鍮ブラケット 菱形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305406
620591 真鍮ブラケット 菱形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305406

真鍮ブラケット 菱形 止

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合径(Φmm)19
アースグレイ
内容量1個注文コード54305406品番620591
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 2P)材質真鍮形状直止アースグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×49仕上真鍮アースグレイ仕上げ適合径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする